Odkladacia polica s osvetlením, vhodné pre typ: 1000

Č. pol.: 928140 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 25 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šírka 920 mm
Úžitková šírka 880 mm
Úžitková hĺbka 300 mm
Vstavaná výška 80 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Príkon 18 W
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Svetelný tok 1 890 lm
Teplota farby 4 000 K
vhodné pre typ 1000
Polica Prevedenie s osvetlením
LED technológia Áno
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 928140 1000
EAN/GTIN 4062406113322
Číslo výrobcu 928140 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Odkladacia polica popísaná ako v č. 928131. S integrovaným výkyvným LED osvetlením (vyhotovenie ako č. 928600 so zapínačom/vypínačom) pod odkladacou policou.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, práškovo nanášaná, teleso baterky v striebornej farbe.

Poznámka:

Svietidlo pod policou obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládací mechanizmus (sieťová časť a kábel) je vymeniteľný výrobcom.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave.
  • Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
  • Komponenty montujte iba na otvory určené na tento účel. Zmeny a prestavby vykonávajte iba s použitím schválených príslušenstiev spoločnosti Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte iba v suchom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, poveternostným vplyvom ani kontaminácii.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka