Aflegbord met verlichting, Geschikt voor type: 1000

Artikelnummer: 928140 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte 920 mm
Nuttige breedte 880 mm
Nuttige diepte 300 mm
Inbouwhoogte 80 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Wattage 18 W
Aan/uit-schakelaar ja
Lichtstroom 1.890 lm
Kleurtemperatuur 4.000 K
geschikt voor type 1000
Legbord uitvoering met verlichting
Led-technologie ja
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928140 1000
EAN/GTIN 4062406113322
Nummer fabrikant 928140 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord zoals beschreven onder nr. 928131. Met geïntegreerde, zwenkbare led-verlichting (uitvoering zoals nr. 928600 met aan-/uit-schakelaar) onder het legbord.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, lichtbak zilver.

Tip:

De lamp onder het aflegbord bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de fabrikant.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan