Piano di lavoro angolare GARANT GreenPlus in legno di faggio con traverse incollate, adatto per profondità piano per attacco: 800mm

Codice art.: 926322 800
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

adatto per profondità piano per attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Spessore inserti 50 mm
Adatto per profondità piano per attacco 800 mm
Materiale piano di lavoro Legno massiccio di faggio con traverse incollate
Superficie piano di lavoro oliato
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926322 800
copia
EAN / GTIN 4062406215194
copia
Codice del produttore 926322 800
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all’estremità della profondità del piano di 800 mm.

Per:

Struttura portante n. art. 927000927042, n. art. 927062927068.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello