Rohová deska GARANT GreenPlus z lepeného bukového dřeva, Vhodné pro připojení hloubky desky: 800mm

Artiklové číslo: 926322 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro připojení hloubky desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT GreenPlus
Šířka 1 000 mm
Hloubka 1 000 mm
Tloušťka 50 mm
Povrch Naolejovaná bezezbytku
Tvar Rohová deska
Rohové zkosení 45 stupeň
Hloubka připojení vpravo 800 mm
Provedení Masivní dřevo, klížené hranoly
Druh produktu Pracovní deska
Materiál deska buk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926322 800
EAN / GTIN 4062406215194
Číslo výrobce 926322 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velikost 1000×1000×50 mm s 45° úkosem, vybíhající na hloubku desky 800 mm.

Vhodné pro:

Podstavec č. 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.