Plan de travail d’angle GARANT GreenPlus en bois de hêtre collé, Pour profondeur de plan raccordement: 800mm

Réf.: 926322 800
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT GreenPlus
Largeur 1 000 mm
Profondeur 1 000 mm
Epaisseur 50 mm
Surface huilage sans résidus
Type plateau d’angle
Biseau d’angle 45 degré
Profondeur de raccordement à droite 800 mm
Exécution bois massif collé
Type de produit plan de travail
Matériau plaque hêtre

Identification et classification

Référence article 926322 800
EAN / GTIN 4062406215194
Réf. fabricant 926322 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la profondeur du plan de 800 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000927042, Nr. 927062927068.

Téléchargements et documents

Produits adaptés