• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Struttura portante con corrente e aria compressa, altezza 900 mm, Modello: DE

Codice art.: 927068 DE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 900 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 700 mm
Modello di presa F
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 16 A
Per profondità piano 750 mm
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927068 DE
EAN / GTIN 4062406755669
Codice del produttore 927068 DE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Fornitura:

Struttura portante con due prese di corrente Schuko con materiale di montaggio, non cablata.
Inclusi presa a innesto di sicurezza, giunto a chiusura rapida NW 7,2 e filettatura di raccordo da 3/8 pollice fino a 10 bar.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettiera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità. L’altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.
I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Montare solo nei fori corrispondenti.
  • Elemento di base.
  • Due prese elettriche incluse, da montare dal cliente nell’elemento di base, a cura di un tecnico qualificato per lavori elettrotecnici.
  • Raccordo pneumatico incluso, da montare dal cliente sull’elemento di base
  • (solo per cod. art. 927067 e 927068), a cura di un tecnico qualificato per lavori meccanici.
  • Elemento di base per il montaggio su un piano di lavoro da 750 mm di profondità della postazione GridLine Vario.
  • Il montaggio è consentito solo in combinazione con le piastre di giunzione, in alternativa con schienale o corpo per cassetti.
  • Canaline per cavi integrate nella base per la posa dei cavi di collegamento.
  • Piastra di giunzione.
  • Piastra di giunzione da montare al piano di lavoro e all’elemento di base del banco da lavoro GridLine Vario.
  • Per garantire una maggiore solidità e stabilità del banco da lavoro.
  • Raccordo a gomito doppio: per unire due piani di lavoro.
  • Per allineare due piani di lavoro è necessario montare anche la borchia di accoppiamento.

Download & documenti

Prodotti correlati