{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 50 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 920 mm | |
Profondità | 810 mm | |
Altezza montato | 100 mm | |
Angolo di inclinazione | 40 grado | |
Per modello | 1000 | |
Peso | 7 kg | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo |
920211 1000
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406119669
copia |
|
Codice del produttore |
920211 1000
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |