{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Materialstärke | 1 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | Freie Auswahl | |
| Breite | 920 mm | |
| Tiefenverstellbar | nein | |
| Tiefe | 810 mm | |
| Nutztiefe | 810 mm | |
| Neigungswinkel | 40 Grad | |
| Einbauhöhe | 100 mm | |
| Fachboden Ausführung | Abrollrand | |
| Anzahl Abrollränder | 2 St. | |
| Tragfähigkeit | 50 kg | |
| Produktart | Ablageboden | |
| Gewicht | 7 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 920211 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119669 | |
| Herstellernummer | 920211 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |