• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plateau de rangement, prof. utile 810 mm, Pour type: 1000

Réf.: 920211 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 50 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur 920 mm
Profondeur 810 mm
Hauteur montage 100 mm
Angle d'inclinaison 40 degré
Pour type 1000
Poids 7 kg
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 920211 1000
EAN / GTIN 4062406119669
Réf. fabricant 920211 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En robuste tôle d’acier. Réglable au pas de 50 mm, inclinaison possible jusqu’à 40°.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés