Odkladacia polica, úžitková hĺbka 810 mm, vhodné pre typ: 1000

Č. pol.: 920211 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 50 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šírka 920 mm
Hĺbka 810 mm
Vstavaná výška 100 mm
Uhol sklonu 40 Stupeň
vhodné pre typ 1000
Hmotnosť 7 kg
Druh produktu Polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 920211 1000
EAN/GTIN 4062406119669
Číslo výrobcu 920211 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z pevnej oceľovej rúry. Nastaviteľné v 50 mm rastri, sklon možný do 40°.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky