Półki o głębokości użytkowej 810 mm, pasują do typu: 1000

Nr art.: 920211 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 50 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
szerokość 920 mm
głębokość 810 mm
prześwit roboczy 100 mm
kąt pochylenia 40 stopni
pasują do typu 1000 mm
masa 7 kg
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920211 1000
EAN / GTIN 4062406119669
Numer producenta 920211 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z grubej blachy stalowej. możliwość regulacji położenia co 50 mm i pochylania do 40°.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.