Cassone ribaltabile con sistema di scarico, verniciato, Volume del cassone: 300l

Codice art.: 919950 300
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Volume del cassone (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume delle vasche 300 l
Altezza 835 mm
Lunghezza 1.260 mm
Larghezza 770 mm
Altezza dei punti di carico 740 mm
Distanza sedi forche B 300 mm
Portata 750 kg
Protezione contro il ribaltamento si
Con paranco a fune si
Campo d’impiego per materiali solidi
Peso 112 kg
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919950 300
copia
EAN / GTIN 2050001936790
copia
Produttore/persona responsabile Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore ribaltabile per materiali solidi con vantaggioso baricentro del carico. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante una fune.
La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e di un telaio di base robusto con tasche d’inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e il rovesciamento involontari.
Dimensioni interne delle tasche d’inforcamento: A×D 200×80 mm.

Verniciatura:

A scelta verniciato blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.