{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Tilavuus | 300 l | |
Korkeus | 835 mm | |
Pituus | 1 260 mm | |
Leveys | 770 mm | |
Kaatoreunan korkeus | 740 mm | |
Työntöaukkojen etäisyys B | 300 mm | |
Kantavuus | 750 kg | |
Kallistusvarmistus | kyllä | |
kuljetin | kyllä | |
Käyttöalue | kiintoaineita varten | |
Paino | 112 kg | |
Tuotetyyppi | Lastukaukalo, kipattava |
Tuotekoodi | 919950 300 | |
EAN / GTIN | 2050001936790 |