{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Edény űrtartalma | 300 l | |
Magasság | 835 mm | |
Hossz | 1 260 mm | |
Szélesség | 770 mm | |
Billentőperem magasság | 740 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 300 mm | |
Teherbírás | 750 kg | |
Billentés biztosítás | igen | |
Csörlővel | igen | |
Felhasználási terület | szilárd anyagokhoz | |
Súly | 112 kg | |
Termék fajtája | Billenthető edény |
Cikkszám | 919950 300 | |
EAN / GTIN | 2050001936790 |