Carrelli da magazzino T3, Modello: T32

Codice art.: 918520 T32
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello T32
Altezza 915 mm
Larghezza 970 mm
Profondità 509 mm
Larghezza piano di carico 850 mm
Profondità piano di carico 500 mm
Altezza del piano di carico 195 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata 250 kg
Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso 20 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrelli da magazzino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918520 T32
copia
EAN / GTIN 4045197611888
copia
Codice del produttore 918520 T32
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

1 piano di carico.
Struttura saldata in acciaio, piattaforma in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.
Impugnatura con inserto in Haptoprene e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Accessori speciali:

Pannello forato n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.