Pannello in lamiera forata da avvitare, Modello: SP1

Codice art.: 918580 SP1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore argento
Superficie es. termoverniciata
Tipo di prodotto pannello forato
Larghezza 397 mm
Altezza 560 mm
Forma foro quadrata
Dimensione foro 9 mm
Spaziatura tra i fori (griglia) 37 mm
Materiale Robusta lamiera di acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Codice del produttore 918580 SP1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, per avvitamento nei carrelli e nei tavoli mobili GARANT.
Pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori.

Per:

N. art. 918500 Dim. T14.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.