Tolókengyeles kocsi T3, Típus: T32

Cikkszám: 918520 T32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus T32
Magasság 915 mm
Szélesség 970 mm
Mélység 509 mm
Rakodófelület szélessége 850 mm
Rakodófelület mélysége 500 mm
Rakodófelület magassága 195 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás 250 kg
Kerék anyaga Poliuretán futófelület
Súly 20 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 918520 T32
EAN / GTIN 4045197611888
Gyártó száma 918520 T32
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

1 rakodófelület.
Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez plató antracit színű, karcálló felülettel.
Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Opcionális tartozék:

918580 sz. perforált fal. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.