Cărucior cu mâner de împingere T3, Tip: T32

Cod articol.: 918520 T32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Materialul mâner plastic
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 850 mm
Adâncime suprafață de încărcare 500 mm
Înălţime suprafață de încărcare 195 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Tip produs Cărucior manual pentru paleți
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 250
Lăţime totală Bg 970 mm
Adâncime totală Tg 509 mm
Înălţimea totală Hg 915 mm
Greutate 20 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 918520 T32
EAN / GTIN 4045197611888
Număr producător 918520 T32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

1 platformă de încărcare.
Construcţie sudată din oţel, platformă din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.
Mâner cu inserţie Haptoprene® şi polipropilenă rezistentă la impact. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu sistem de blocare) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Accesorii opţionale:

Panou perforat Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.