{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | T36 | |
| Altezza | 990 mm | |
| Larghezza | 1.120 mm | |
| Profondità | 709 mm | |
| Larghezza piano di carico | 1.000 mm | |
| Profondità piano di carico | 700 mm | |
| Altezza del piano di carico | 270 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 200 mm | |
| Portata | 500 kg | |
| Materiale ruota | Superficie di scorrimento in poliuretano | |
| Peso | 34 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Tipo di prodotto | Carrelli da magazzino |
| Codice articolo | 918520 T36 | |
| EAN / GTIN | 4045197612106 | |
| Codice del produttore | 918520 T36 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |