• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giraviti per elettricisti interamente isolati, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 915210 5
copia

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×8
  • Proprietà elettrostatiche: VDE 1000 V
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×8
Proprietà elettrostatiche VDE 1000 V
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Larghezza 250 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 10 G
Profondità in G 8 G
Numero degli utensili 5
Esecuzione con utensili a norme VDE completamente isolati
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 915210 5
copia
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (B × T).
Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

Fornitura:

Giravite per elettricisti WERA per viti con intaglio n. art. 663200 Dim. 3,5; 4; 5,5: cad. 1 pz.
Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 915500 Dim. 915210: 1 pz.
Cacciavite per elettronica WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668620 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.