This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Electrician's screwdriver fully insulated, Number of tools: 5

Article no.: 915210 5

Select article variation and quantity

Number of tools Price per Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 915210 5
Manufacturer/responsible person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noile dulapuri mobile pentru scule GARANT cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).
Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

WERA Șurubelniţă lată pentru electricieni Cod 663200 Ref. 3,5; 4; 5,5: Câte 1 buc.
WERA Şurubelniţă de electrician pentru Phillips Cod 668620 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.
Suport din spumă dură gol Cod 915500 Ref. 915210: 1 buc.

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart