Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para electricistas completamente aislado, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 915210 5

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comprobado hasta
1.000 V
Número de piezas
5 ud.
Sello de calidad y comprobación
VDE
Cantidad de herramientas
5
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH)
4
Tamaño de salida, para ranura
3,5
Color
amarillo; gris; rojo; negro
Tipo de producto
Destornilladores
Juego
sí
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos Phillips (PH); para ranura
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 915210 5
Número del fabricante 915210 5
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º 923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 915500 tam. 915210: 1 ud.
Destornillador para electricista WERA, ranura, n.º 663200 tam. 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para electricistas, para Phillips, WERA, n.º 668620 tam. 1; 2: 1 ud. cada