Impugnatura a guscio 379-010-1 senza inserto a bussola

Codice art.: 914170
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
Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per arredamento industriale a partire dal periodo Metà 2000
Per arredamento industriale fino al periodo Metà 2008
Materiale impugnatura a guscio Plastica
Colore impugnatura a guscio antracite
Per Armadi con porte scorrevoli del Gruppo prodotti 95
Per chiusura a punti per chiusura a 2 punti
Larghezza linguetta di chiusura (blocco interno all'armadio) 16 mm
Lungheza linguetta di chiusura (blocco interno all'armadio) 55 mm
Corsa leva di chiusura 90 grado
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Impugnatura a guscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914170
copia
EAN / GTIN 2050000977572
copia
Codice del produttore 501255 637790 0001
copia
Produttore/persona responsabile DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Linguetta di chiusura per chiusure a 2 punti lunghezza 55 mm, larghezza 16 mm, corsa leva di chiusura 90°.

Per:

Armadio ad angolo n. art. 945000, armadi macchina n. art. 942960; 942965, armadi per oli n. art. 958630; 958640 e armadi con ante scorrevoli del Gruppo prodotti 95.

Fornitura:

Impugnatura a guscio con linguetta di chiusura. Attenzione: gli inserti a bussola vengono inseriti direttamente in queste impugnature senza ulteriore guida per la serratura.