Kruhová rukoväť 379-010-1 bez nástrčnej vložky

Č. pol.: 914170
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre prevádzkové zariadenie od roku výroby polovica r. 2000
pre prevádzkové zariadenie do roku výroby polovica r. 2008
Materiál zapustenej rukoväti Plast
Farba zapustenej rukoväti antracitová
vhodné pre skrine s posuvnými dverami z produktovej skupiny 95
vhodné pre bodový uzáver pre 2-bodové uzamykanie
Uzamykací jazyk (zablokovanie v skrini) Šírka 16 mm
Uzamykací jazyk (zablokovanie v skrini) Dĺžka 55 mm
Dráha uzatváracích pák 90 Stupeň
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Zapustená rukoväť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914170
EAN/GTIN 2050000977572
Číslo výrobcu 501255 637790 0001
Výrobca/zodpovedná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Prevedenie:

Zapustené rukoväti pre zásuvné vložky DOM z roku výroby polovica 2000 až polovica 2008.
Uzamykací jazyk pre2-bodové uzamykanie 55 mm dlhý, 16 mm široký, dráha uzatváracích pák 90°.

Vhodné pro:

Rohová skriňa č. 945000, prístavné skrinky k strojom č. 942960; 942965, skrinky na olej č. 958630; 958640 a skrinky s posuvnými dverami z produktovej skupiny 95.

Rozsah dodávky:

Kompletne zapustená rukoväť s uzamykacím jazykom. Pozor: Do tejto zapustenej rukoväti sa priamo zasúvajú nástrčné vložky bez ďalších zámkových puzdier.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka