• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio ad angolo con un ripiano fisso, per armadi con altezza utile: 900mm

Codice art.: 945000 900
900

Seleziona la variante e la quantità

per armadi con altezza utile (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Rheinland

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Rheinland
Altezza 1.000 mm
Larghezza 850 mm
Profondità 850 mm
Numero di ripiani fissi 1
Per soluzione angolare con profondità armadio 36°E si
Per armadi con altezza utile 900 mm
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Posizionamento maniglia in alto
Peso 65 kg
Tipo di prodotto Armadi ad angolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 945000 900
EAN / GTIN 4045197175854
Codice del produttore 945000 900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 porte battenti, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Interno con un ripiano fisso.

Uso:

Soluzione angolare ideale per armadi per utensili con profondità 36E.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035,
porte blu elettrico RAL 5005
termoverniciati.

Download & documenti

Prodotti correlati