Greb 379-010-1 uden låseindsats

Art.-nr.: 914170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale kunststof
Leveres uden låseindsats ja
HO-låsesystem ja
Værktøjsfri montering mulig ja
Lukkeretning højre; venstre
Låsevinkel 90 grader
Til værkstedsindretning til produktionsår 2,008
Til værkstedsindretning fra produktionsår 2
Låsepalsform lige
Låsepalslængde 55 mm
Låsepalsbredde 16 mm
Produkttype forsænket greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914170
EAN/GTIN 2050000977572
Producentnummer 501255 637790 0001
Producent/ansvarlig person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Låsepal til 2-punkt-lås 55 mm lang,16 mm bred, låseriglens vej 90°.
Forsænkede greb til DOM-låseindsatser fra produktionsår medio 2000 til medio 2008.

Passer til:

Hjørneskab nr. 945000, stålskab nr. 942960; 942965, olieskab nr. 958630; 958640 og skab med skydelåger fra produktgruppe 95.

Leveringsomfang:

Greb komplet med låsepal. Bemærk: Låseindsatserne føres direkte ind i disse grebuden yderligere låsebeslag.