Fresa a filo per bulloni 30° LightCUT® L.800mm, capacità massima di taglio 48HRc 7mm²

Codice art.: 87438050
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87438050
copia
EAN / GTIN 4005887009852
copia
Codice del produttore 87438050
copia
Numero-L L60010 4882
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con lame angolate, particolarmente adatte per il taglio a filo di fili di tensione su pareti in calcestruzzo e per la lavorazione di cestelli in gabbione
  • Tubi in alluminio ad alta resistenza con manici ergonomici 2-K.
  • Potenza di separazione fino a 48 HRC
  • Soprattutto per un lavoro delicato alla schiena
  • Con lame angolate e regolabili
  • Finecorsa con zona tampone extra large
  • Testa della lama e del tubo in acciaio speciale, forgiato
  • La testa della lama di ricambio si adatta al modello 438LC con una lunghezza di 800 mm
  • E sul modello 437 con lunghezza di 610 mm
  • Brevetto tedesco

Proprietà:

  • Capacità di taglio 48 HRc: 7 mm²
  • Capacità di taglio 40 HRc: 8 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 10 mm²
  • Angolo della lama: 30 °
  • L: 32 ″
  • Lunghezza [mm]: 810 mm
  • Peso: 2285 g