Cortadora de pernos a ras 30° LightCUT L.810mm, capacidad de corte máx. 48HRc 7mm².

Número de artículo: 87438050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color rojo; plateado
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 30 grados
Versión mordaza/boca forma recta
Aptitud para Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC); Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC); Acero redondo (máx. 800 N/mm², 19 HRC)
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Alma Aleación de aluminio
Características mango Ergonomía
Contenido pieza única
Tipo de producto Cortador de pernos/esteras
Mango presente
Características con tope limitador; Tornillo de tope regulable
Material acero especial para herramientas
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido
Longitud total 810 mm
Peso total 2.285 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87438050
EAN / GTIN 4005887009852
Número del fabricante 87438050
Número L L60010 4882
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Los tubos de aluminio planos y ovalados de gran estabilidad garantizan un peso reducido
  • Cuchillas acodadas y ajustables para cortar a ras cables tensores en muros de hormigón y para procesar cestas de alambre de gaviones.
  • Rendimiento de corte hasta 48 HRC
  • Cabezal de corte de acero especial resistente al desgaste, forjado en estampa
  • Tope con zona de seguridad extragrande
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • con asas de 2 componentes

Característica:

  • Rendimiento de corte 48 HRc: 7 mm²
  • Rendimiento de corte 40 HRc: 8 mm²
  • Rendimiento de corte 19 HRc: 10 mm²
  • Ángulo de la cuchilla: 30°
  • L: 32 ″
  • Longitud mm (L): 810 mm
  • Peso: 2285 g