Coupe-boulons à 30° LightCUT L.810mm, capacité de coupe max. 48HRc 7mm².

Réf.: 87438050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur Rouge; argent
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 30 degré
Exécution des mors/mâchoires forme droite
Pour acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC); acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC); acier rond (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Caractéristiques Avec butée de limitation; vis de butée réglable
Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage; avec polissage
Procédé de fabrication forgeage; trempage
Longueur totale 810 mm
Poids total 2 285 g

Identification et classification

Référence article 87438050
EAN / GTIN 4005887009852
Réf. fabricant 87438050
Article hors catalogue L60010 4882
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • des tubes en aluminium ovales et plats, très stables, assurent un poids faible
  • couteaux coudés et réglables pour couper à ras des fils de précontrainte sur des murs en béton et pour travailler sur des cages en fil de fer pour gabions
  • Capacité de séparation jusqu’à 48 HRC
  • tête de lame en acier spécial résistant à l’usure, forgée dans une matrice
  • Butée de délimitation avec zone tampon extra large
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • avec poignées à 2 composants

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 48 HRc: 7 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 10 mm²
  • Angle de la lame: 30°
  • L: 32 ″
  • Longueur mm (L): 810 mm
  • Poids: 2285 g