• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Fréza na šrouby 30° LightCUT L.810mm, max. řezná kapacita 48HRc 7mm²

Artiklové číslo: 87438050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená; Stříbrná
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 30 stupeň
Provedení čelistí/svěrné čelisti rovné
Vhodné pro Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC); Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Vlastnosti S omezovacím dorazem; Nastavitelný dorazový šroub
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch chromované; leštěné
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Celková délka 810 mm
Hmotnost celkem 2 285 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87438050
EAN / GTIN 4005887009852
Číslo výrobce 87438050
L-číslo L60010 4882
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Ploché oválné, vysoce stabilní hliníkové trubky zajišťují nízkou hmotnost.
  • Úhlové nastavitelné nože pro rovné řezání napínacích drátů na betonových stěnách a pro zpracování košů z gabionového drátu.
  • Řezný výkon až do 48 HRC
  • Hlava frézy ze speciální oceli odolné proti opotřebení, zápustkově kovaná.
  • Limitní zastávka s mimořádně velkou nárazníkovou zónou
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • s dvousložkovými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Řezný výkon 48 HRc: 7 mm²
  • Řezný výkon 40 HRc: 8 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 10 mm²
  • Úhel ostří: 30°
  • L: 32 ″
  • Délka mm (L): 810 mm
  • Hmotnost: 2285g