• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello con impugnatura in zinco pressofuso con 1 lama preincisa a settori, Larghezza della lama: 18mm

Codice art.: 845039 18
Sconto
6,30 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.595 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 160 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Materiale impugnatura Lega di zinco
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845039 18
EAN / GTIN 4069515027854
Codice del produttore 845039 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama di qualità, estraibile e rientrante, estremamente affilata e di grande durata per una esecuzione precisa nel metallo; si blocca automaticamente.

Vantaggi:

Impugnatura in zinco pressofuso: portata e durezza elevate e al contempo notevole leggerezza. Eccezionalmente resistente alla corrosione, evita la formazione di scintille e non è magnetica.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedi n. art. 845010 Dim. 10 - 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10 e 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati