Cutter avec manche en zinc moulé avec 1 lame cassable, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845039 18
Remise
6,30 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 991 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame Lames secables
Matériau poignée zinc moulé
Sécurité blocage
Largeur lame 18 mm
Longueur lame 100 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Longueur poignée 160 mm
Nombre de morceaux de lame, lame cassable 8
Nombre de lames 1
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame cassable; lame blocable; lame escamotable

Identification et classification

Référence article 845039 18
EAN / GTIN 4069515027854
Réf. fabricant 845039 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lame de qualité rétractable/extractible, extrêmement tranchante et d’une longue durée de vie, dans un guide métallique précis; blocage automatique.

Avantage(s):

Manche en zinc moulé: résistance et dureté élevées, mais aussi grande légèreté. Excellente résistance à la corrosion, sans étincelles et non magnétique.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10 – 845019 réf. 50; 845021 réf. 10 et 845023 réf. 50.