Nóż introligatorski z uchwytem z cynkowego odlewu ciśnieniowego z 1 ostrzem odłamywanym, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845039 18
Rabat
31,82 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 429 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu Cynkowy odlew ciśnieniowy
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Szerokość ostrza 18 mm
Długość grotu 100 mm
Grubość ostrza 0,5 mm
Długość uchwytu 160 mm
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 8
Liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845039 18
EAN / GTIN 4069515027854
Numer producenta 845039 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą.

Zaleta:

Uchwyt z ciśnieniowego odlewu cynkowego: wysoka obciążalność i twardość przy dużej lekkości. Doskonała odporność na korozję, nieiskrzące i niemagnetyczne.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10 – 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10 i 845023 wielk. 50.