• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di 10 lame preincise a settori “multisharp”, 18 mm, quantità: 10

Codice art.: 845021 10
Prezzo set 10 Articolo (0,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.325 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

quantità Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie multisharp
Denominazione originale prodotto Lutz® multisharp
Colore grigio
Numero di utensili 10
Materiale acciaio per utensili
Forma della lama trapezio
Larghezza lama 18 mm
Lunghezza lama 100 mm
Impiego intercambiabile si
Numero taglienti 8
Lunghezza complessiva 100 mm
Contenuto set
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845021 10
EAN / GTIN 2050001962492
Codice del produttore S26489
Produttore/persona responsabile LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo lama extrafine e superaffilato.
Lama nera Lutz® multisharp, la lama temprata di alta qualità con filo ultra affilato.

Per:

Cutter art. n. 845000845035 e 845039845090, ciascuno misura 18.