Set di 50 lame preincise a settori “longlife”, 18 mm, TiN, quantità: 50

Codice art.: 845019 50
Prezzo set 50 Articolo (0,63 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
849 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

quantità Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Numero di lame 50
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Codice del produttore 2011.0500/AB2-1000/SZ
Produttore/persona responsabile LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti con rivestimento TiN.
Confezione da 50 pezzi in speciale e robusto dispenser di sicurezza.
Lama dura Lutz® longlife, con tagliente con rivestimento TiN per una minore usura della lama e una durata nettamente superiore. A seconda del materiale da tagliare si moltiplica la durata di 2 − 8 volte.

Per:

Cutter art. n. 845000845035 e 845039845090, ciascuno misura 18.