{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina noža brez rezila | 160 mm | |
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| Širina rezila | 18 mm | |
| Debelina rezila | 0,5 mm | |
| Število segmentov | 8 | |
| Material ročaja | Cinkova tlačna litina | |
| Vrsta izdelka | Univerzalni noži |
| Številka izdelka | 845039 18 | |
| EAN/GTIN | 4069515027854 | |
| Številka proizvajalca | 845039 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |