Cúter con mango de fundición a presión de zinc con 1 cuchilla cortante rompible, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845039 18
Descuento
6,20 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.956 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja
Lámina cortante rompible
Material mango
Fundición a presión de cinc
Tecnología de seguridad
Bloqueo
Anchura hoja
18 mm
Longitud cuchilla
100 mm
Grosor hoja
0,5 mm
Longitud mango
160 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible
8
Número de hojas
1
Tipo de producto
Cuchillo
Características
Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil

Identificación y clasificación

Número de artículo 845039 18
EAN / GTIN 4069515027854
Número del fabricante 845039 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuchilla retráctil/extensible de calidad con afilado extremo y larga vida útil en guía metálica precisa que se bloquea automáticamente.

Ventaja:

Mango de fundición a presión de zinc: tiene una elevada capacidad de carga y dureza y, al mismo tiempo, es muy ligero. Extraordinaria resistencia a la corrosión, no provoca chispas, no magnética.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10 – 845019 tam. 50; 845021 tam. 10 y 845023 tam. 50.