Kutterkés présöntött cink markolattal 1 letörhető pengével, Pengeszélesség: 18mm

Cikkszám: 845039 18
Kedvezmény
5,53 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 695 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 160 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Nyél anyaga Présöntött cink
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 845039 18
EAN / GTIN 4069515027854
Gyártó száma 845039 18
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, extrém éles behúzható és kitolható penge hosszú élettartammal precíz fém megvezetőben, automatikusan rögzül.

Előny:

Présöntött cink markolat: nagyon terhelhető és kemény és ezzel egyidejűleg nagyon könnyű. Kiemelkedően korrózióálló, nem szikrázik és nem mágneses.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10-es méret; 845019 sz. 50-es méret; 845021 sz. 10-es méret és 845023 sz. 50-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek