Peilis su cinko aliuminio liejinio rankena su 1 nulaužiama geležte, Geležtės plotis: 18mm

Prekės Nr.: 845039 18
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 500 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 8
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė
Storis geležtė 0,5 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Rankenos ilgis 160 mm
Rankenos medžiaga cinko slėginis liejinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845039 18
EAN / GTIN 4069515027854
Gamintojo numeris 845039 18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos kokybiškos geležtės ypač aštrios ir patvarios, įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai.

Privalumai:

Cinko liejinio rankena: atspari ir kieta, o tuo pačiu ir lengva. Atspari korozijai, nekibirkščiuoja ir nesimagnetina.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. 845010 dyd. 10– 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10 ir 845023 dyd. 50.