{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Klinge |
Abbrechklinge
|
|
| Material Griff |
Zink-Druckguss
|
|
| Sicherheitstechnik |
Arretierung
|
|
| Breite Klinge |
18 mm
|
|
| Länge Klinge |
100 mm
|
|
| Stärke Klinge |
0,5 mm
|
|
| Länge Griff |
160 mm
|
|
| Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar |
8
|
|
| Anzahl Klingen |
1
|
|
| Produktart |
Messer
|
|
| Eigenschaften |
Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge versenkbar
|
| Artikelnummer | 845039 18 | |
| EAN / GTIN | 4069515027854 | |
| Herstellernummer | 845039 18 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |