{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| knivens längd utan blad | 160 mm | |
| klinglängd | 100 mm | |
| klingbredd | 18 mm | |
| klingtjocklek | 0,5 mm | |
| antal brytställen | 8 | |
| Material handtag | Zinkgods | |
| Produktslag | Kutterkniv |
| Artikelnummer | 845039 18 | |
| EAN/GTIN | 4069515027854 | |
| Tillverkarens nummer | 845039 18 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |