Řezací nůž s rukojetí z tlakově litého zinku S 1 odlamovací čepelí, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845039 18
Sleva
146,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 048 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť Zinkový tlakový odlitek
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 18 mm
Délka čepele 100 mm
Pevnost čepele 0,5 mm
Délka rukojeti 160 mm
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845039 18
EAN / GTIN 4069515027854
Číslo výrobce 845039 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zatahovací čepel s extrémní ostrostí a dlouhou životností v přesném kovovém vedení, automatická aretace.

Výhoda:

Rukojeť z tlakově litého zinku: vysoká zatížitelnost a tvrdost a zároveň velmi nízká hmotnost. Vynikající odolnost vůči korozi, bez jiskření při nárazu a nemagnetické.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10 – 845019 vel. 50; 845021 vel. 10 a 845023 vel. 50.