Set di fustelle con teste intercambiabili in valigetta, Campo di taglio: 3-20mm

Codice art.: 832100 3-20
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
Campo di taglio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio 3 mm - 20 mm
Tipo di prodotto Fustella a cavallotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 832100 3-20
copia
EAN / GTIN 3700825601594
copia
Produttore BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili bicomponente (eccetto Dim. 3−20) con impugnatura a pistola e fustelle rettificate di precisione intercambiabili. Per il taglio di anelli di tenuta in un’unica operazione è possibile inserire nell’impugnatura 2 fustelle con ⌀ diverso.

Uso:

Per forare o realizzare dischi/anelli. Per gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Fornitura:

Cad. 1 fustella n. art. 832110: 10 pz. Dim. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Possibilità di combinazione delle fustelle, interno : esterno (mm): 3−10 interno con 12−20 esterno
Contenitori lungh.×largh.×h (mm): Plastica 140×100×40

Nota:

  • Per la tranciatura di legno, pelle e simili.
  • Le seguenti combinazioni non sono possibili: 20 (interno) con 22 (esterno); 30 (interno) con 32 (esterno); 40 (interno) con 42 (esterno); 50 (interno) con 52 (esterno).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello