Jeu de découpe-joints universels complet en coffret, Plage de découpage: 3-20mm

Réf.: 832100 3-20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de découpage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit découpe-joints
Diamètre d’estampage min. 3 mm
Diamètre d’estampage max. 20 mm
Emballage Valises en plastique

Identification et classification

Référence article 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594
Réf. fabricant JLB320CM
Fabricant/personne responsable BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Description

Exécution:

Support bimatière (jusqu’à la réf. 3−20) avec poignée revolver et emporte-pièces rectifiés avec précision, interchangeables. Pour réaliser des bagues d’étanchéité en une seule étape, il est possible d’insérer 2 emporte-pièces de ⌀ différents dans le support.

Utilisation:

Pour perforer ou réaliser des rondelles plates / bagues en une seule étape. Pour caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège, tissu ou autres matériaux similaires.

Livraison:

1 emporte-pièce de chaque ⌀ 832110: 10 pièces Réf. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Possibilités de combinaisons des emporte-pièces intérieur : extérieur (mm): 3−10 int. avec 12−20 ext.
Coffret, L×l×H (mm): Plastique 140 x 100 x 40

Remarque(s):

  • A utiliser comme support lors du poinçonnage de bois, cuir ou autre.
  • Les possibilités de combinaison suivantes sont impossibles: 20 (intérieur) avec 22 (extérieur); 30 (intérieur) avec 32 (extérieur); 40 (intérieur) avec 42 (extérieur); 50 (intérieur) avec 52 (extérieur).

Téléchargements et documents

Produits adaptés