Garnitura luknjačev za izsekovanje tesnil v kovčku 3-20 mm

Št. art.: 832100 3-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje izsekovanja 3 mm - 20 mm
Vrsta izdelka Luknjač za izsekavanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 832100 3-20
EAN/GTIN 3700825601594

Opis

Izvedba:

2K-komponentno držalo (do vel. 3−20) v obliki pištole z zamenljivimi precizno brušenimi noži za izsekavanje. Za izdelavo tesnilnih prstanov, v enem delovnem koraku sta lahko v dražalu vpeta dva izsekovalna noža z različnim ⌀.

Uporaba:

Za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih prstanov iz gume, usnja, klobučevine, umetne mase, plute, blaga ali podobnih materialov.

Obseg dobave:

Po 1 nož za izsekovanje ⌀ art. 832110: 10 kosov vel. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Možnosti kombiniranja izsekovalnih nožev notranjih : zunanjih (mm): 3−10 notranji z 12−20 zunanji
Zbiralnik D × Š × V (mm): Umetna masa 140×100×40

Opomba:

  • Kot podloga pri luknjanju uporabite les, usnje ali podobno.
  • Izvedba ne omogoča naslednje možnosti kombiniranja: 20 (notranji) z 22 (zunanji); 30 (notranji) z 32 (zunanji); 40 (notranji) z 42 (zunanji); 50 (notranji) z 52 (zunanji).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli