Ring- stanssats komplett i plastetui 3-20 mm

Article no.: 832100 3-20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
122 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Stansdim. 3 mm - 20 mm
Produktslag Stansverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594

Beskrivelse

Utförande:

2K-hållare (upp till storlek 3−20) med pistolgrepp och utbytbara, precisionsslipade stansar. För tillverkning av packningsringar; i ett arbetsmoment kan två stansar med olika diametrar placeras i hållaren.

Användningsdata:

För stansning och tillverkning av skivor/ringar i ett arbetsmoment. För gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 stanskniv ⌀ nr 832110: 10 st storlek 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
kombinationsmöjligheter för stansar inre: utvändig (mm): 3−10 inv. med 12−20 utv.
lådans längd × bredd × höjd (mm): plast 140×100×40

Anmärkning:

  • Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.
  • Följande kombinationsmöjligheter är inte möjliga: 20 (inre) med 22 (yttre); 30 (inre) med 32 (yttre); 40 (inre) med 42 (yttre); 50 (inre) med 52 (yttre)

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar