Apparecchio per la piegatura angolare di precisione completo di accessori, Altezza pezzo massimo: 35mm

Codice art.: 823600 35
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
Altezza pezzo massimo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 280 mm
Profondità 150 mm
Altezza 92 mm
Altezza pezzo massima 35 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a freddo) 35×4 / 9×9 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a caldo) 36×6 / 11×11 mm
Capacità curvatura massima materiale tondo (a freddo) ⌀ 10 mm
Peso 9,3 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 823600 35
copia
EAN / GTIN 2050001932709
copia
Codice del produttore HBM.010.000.01
copia

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio per piegatura potente e di facile uso per la piegatura di precisione fino a 180° di diversi tipi di profilati. Serraggio forte e sicuro dei profilati. Piegatura ripetibile grazie al dispositivo di serraggio e curvatura molto preciso. Con guide angolari e longitudinali integrate per una lavorazione veloce con risultati di piegatura perfetti. Rapido avanzamento dei lavori anche con profilati massicci grazie a un piatto girevole su cuscinetti ad ago (Dim. 60 e 100).

Uso:

Piegatura a freddo e a caldo semplice e di precisione (angolo di curvatura 0 − 180°), sia con bordo di piegatura a spigoli vivi sia con raggi di piegatura differenti.

Per:

Morsa da banco

Fornitura:

1 matrice a spigoli vivi, 90° n. art. 823601 Dim. 0, 1 matrice (r = 6 mm), 180°, 1 guida angolare, 1 guida longitudinale, 1 leva di comando, 1 chiave SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Nota:

Altre matrici vedi n. art. 823601823604.