{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Präzisions-Winkelbiegeapparat | |
| Lenkimo galia plokščia medžiaga maks. (šalta) | 35 mm; 4 mm | |
| Lenkimo galia plokščia medžiaga maks. (šilta) | 36 mm; 6 mm | |
| Lenkimo galia apvali medžiaga maks. (šalta) | 10 mm | |
| Ruošinio aukštis maks. | 35 mm | |
| Atsuktuvų skaičius | 7 vnt. | |
| Modelis | 1K kotas | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Produkto rūšis | Lankstytuvas | |
| Lenkimo kampas min. | 0 laipsniai | |
| Lenkimo kampas maks. | 180 laipsniai | |
| Ilgis | 150 mm | |
| Plotis | 280 mm | |
| Aukštis | 92 mm | |
| Svoris | 9,3 kg | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 823600 35 | |
| EAN / GTIN | 2050001932709 | |
| Gamintojo numeris | HBM.010.000.01 |