{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szélesség | 280 mm | |
| Mélység | 150 mm | |
| Magasság | 92 mm | |
| Maximális munkadarab magasság | 35 mm | |
| Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (hidegen) | 35×4 / 9×9 mm | |
| Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (melegen) | 36×6 / 11×11 mm | |
| Hengeres anyag max. hajlítási teljesítménye (hidegen) ⌀ | 10 mm | |
| Súly | 9,3 kg | |
| Termék fajtája | Hajlítókészülék |
| Cikkszám | 823600 35 | |
| EAN / GTIN | 2050001932709 | |
| Gyártó száma | HBM.010.000.01 |