Præcisionsvinkelbukker komplet med tilbehør, Maks. emnehøjde: 35mm

Art.-nr.: 823600 35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. emnehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Präzisions-Winkelbiegeapparat
Bøjningskapacitet for fladt materiale maks. (kold) 35 mm; 4 mm
Bøjningskapacitet for fladt materiale maks. (varmt) 36 mm; 6 mm
Bøjningskapacitet for rundt materiale maks. (kold) 10 mm
Emnehøjde maks. 35 mm
Antal dele 7 stk.
Udførelse 1K-skaft
Materiale, greb kunststof
Produkttype Bukkeapparat
Bøjningsvinkel min. 0 grader
Bøjningsvinkel maks. 180 grader
Længde 150 mm
Bredde 280 mm
Højde 92 mm
Vægt 9,3 kg
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 823600 35
EAN/GTIN 2050001932709
Producentnummer HBM.010.000.01

Betegnelse

Udførelse:

Betjeningsvenligt, effektivt bukkeapparat til skræddersyet målfast bukning af diverse profiler op til 180°. Sikker og fast opspænding af profiler, nøjagtig repeterbar bukning takket være præcis bukke- og opspændningsanordning. Vinkel- og længdeanslag muliggør et hurtigt arbejde og samtidig præcise bukkeresultater. Rask arbejdstempo også ved massive profiler muliggjort takket være en drejetallerken med nåleleje (str. 60 og 100).

Anvendelse:

Præcis og brugervenlig kold- og varmbukning (bukkevinkel 0 − 180°), både med skarp bukkekant og med forskellige bukkeradiusser.

Passer til:

Skruestik

Leveringsomfang:

1 bukkeplade med skarpe kanter, 90° nr. 823601 str. 0, 1 bukkeplade (r = 6 mm), 180°, 1 vinkelanslag, 1 længdeanslag, 1 betjeningsgreb, 1 nøgle str. 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Bemærk:

Flere bukkeplader under nr. 823601823604.